3/4"DRx500mm スピンナーハンドル

3/4"DRx500mm スピンナーハンドル - エスコ3/4"DRx500mm スピンナーハンドル - エスコ3/4"DRx500mm スピンナーハンドル - エスコ

建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。
【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10アズワン品番68-1833-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84300459EA618SG-5A
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする