1"DRx1400mm ラチェットハンドル

1"DRx1400mm ラチェットハンドル - エスコ1"DRx1400mm ラチェットハンドル - エスコ1"DRx1400mm ラチェットハンドル - エスコ

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kgアズワン品番68-1833-54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299804EA618SM-6
オープン
52,600
57,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする