曜日別特売

1/2"DRx244mm ラチェットハンドル

1/2"DRx244mm ラチェットハンドル - エスコ1/2"DRx244mm ラチェットハンドル - エスコ1/2"DRx244mm ラチェットハンドル - エスコ1/2"DRx244mm ラチェットハンドル - エスコ1/2"DRx244mm ラチェットハンドル - エスコ1/2"DRx244mm ラチェットハンドル - エスコ

ロッキング式
左右切替式
クイックリリース

仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kgアズワン品番68-1836-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375989EA687CR-2A
オープン
2,760
3,036(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする