ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個

ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個 - SKF(日本エスケイエフ)

ブラインドハウジングベアリングプラーキット
SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。
このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。
TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。
このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。
TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。
特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単

仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694アズワン品番68-4149-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598275TMMD100
236,000
235,900
259,490(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする