テーパーピンポンチ 八角胴

テーパーピンポンチ 八角胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
ピンの抜き差しに。

仕様●全長(mm):200●幅(mm):16●先端径(mm):10●胴サイズ(Φmm):16●サイズ(mm):10●八角胴タイプ●材質/仕上:特殊鋼●原産国:スイス●コード番号:829-0375アズワン品番67-6836-05内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84611146730-10
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする