防災用アルミシート

防災用アルミシート - グローバル・ジャパン防災用アルミシート - グローバル・ジャパン防災用アルミシート - グローバル・ジャパン防災用アルミシート - グローバル・ジャパン防災用アルミシート - グローバル・ジャパン

一時避難に最適!防災グッズ
非常時に保温ブランケットとして使える超軽量アルミシート

仕様●素材:PET(アルミ蒸着ポリエステル)●【本体サイズ】●▼展開サイズ:約210×130cm●▼折り畳みサイズ:約W7×D2.5×H11cmアズワン品番68-4132-64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306874-
200
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする