曜日別特売

PDラベルCタイプセット 感熱紙 4束入

PDラベルCタイプセット 感熱紙 4束入 - NEC三菱

荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド(折畳み)仕上げです。※ファンフォールド仕上げの為、プリンタ外部から給紙。

仕様●タイプ:専用紙(感熱、ファンフォールド)●サイズ(規格外):横80mm×縦115mm●カラー:白●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-52内容量1箱(4束)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84466264PR-T500-SCAC001
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする