曜日別特売

カルテ83連続ミシン無熱転+リボンセット1箱

カルテ83連続ミシン無熱転+リボンセット1箱 - NEC三菱

医療機関のオーダリングシステムで発行された処方指示情報をカルテに貼り付けるラベルです。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-34内容量1箱
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107329PR-T500-SAAA012
51,700
50,980
56,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする