曜日別特売

カルテメモラベル 感熱/長期保存 76mm 連続紙 1箱 10巻入

カルテメモラベル 感熱/長期保存 76mm 連続紙 1箱 10巻入 - NEC三菱

カルテメモラベル(連続紙)

仕様●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅76mm連続紙、長さ約46m連続紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-39内容量1箱(10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84471776PR-T300-ED01024
46,500
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする