曜日別特売

注射ラベル弱粘セット 80×70 D019 10巻入

注射ラベル弱粘セット 80×70 D019 10巻入 - NEC三菱

注射ラベル(感熱)

仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):80X70mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-35
内容量
1箱(10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84479020PR-T500-SAAA019
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする