曜日別特売

いつものラベル

いつものラベル - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル - PLUS(プラス)[文具]

後になってもきれいにはがせる再ハクリ用です。
きれいにはがせるので、分別が簡単になり、本体を気持ちよくリユースできます。

トラスコ品番
196-5954
規格
A4
厚さ(μm)
【ラベル】71
坪量(g/m2)
70
面付
5×13片付65面角丸
総厚(μm)
124
内容量
1冊
注意
※取り寄せ品につき発注後のキャンセル・お客様都合での返品は不可となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865942ME-524SH
¥1,633
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする