EPSON
TM-C3500用 光沢紙ラベル2 一般強粘着 /丸ラベル/丸Φ40mm/約630枚/1巻
アイキャッチな商品ラベル・ポップラベル、瓶・プラスチックケースなどの蓋ラベルなどの用途にご使用頂けます。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):丸Φ40mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-39
素材
光沢
内容量
1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84118504
RG2K040
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください