EPSON
TM-C3500用 和紙ラベル/一般強粘着/ダイカットラベル/W100×L130mm/約210枚/1巻
TM-C3500専用和紙ラベル。お酒、和菓子など和テイストの商品ラベルです。テクスチャーのある和紙を使用しているため、独自の風合いのある格調高いラベルを作成できます。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W100×L130mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-34
素材
和紙
内容量
1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112256
DT1100130A
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください