EPSON
ラベルプリンター用 マット紙ラベル1/ダイカット/76×51mm/3巻入り
インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細かな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):76×51mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
素材
マット
内容量
1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84390497
DM1K32-6A
68-4216-06
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84390768
C75SF016A
68-4215-97
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください