EPSON
ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/一般強粘着/127mm幅×約67m/3巻入り/ユーザー直送品
仕様
●対応機種:CW-C6520AG/CW-C6020AG ※MKインク非対応●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):127mm幅×約67m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-95
素材
光沢
内容量
1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84553274
ZHG1K1276A
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください