ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/5巻入り/51mm幅×約30m

ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/5巻入り/51mm幅×約30m - EPSON
(1件のレビュー)

インクジェット用に加工され光沢紙よりさらに光沢感の高いラベル用紙です。高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。対応機種:CW-C4020G

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):51mm幅×約30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-10素材光沢内容量1箱(5巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84388738ZHG1K51-4A
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84388738
2025-05-14
用途: 商品ラベル作成時
飲食業

モノタロウさんで買えるので重宝しています。いつも出荷できるように在庫を確保しておいて欲しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする