曜日別特売

ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/5巻入り/76mm幅×約30m

ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/超強粘着/5巻入り/76mm幅×約30m - EPSON

インクジェット用に加工され光沢紙よりさらに光沢感の高いラベル用紙です。高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。対応機種:CW-C4020G

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):76mm幅×約30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-14素材光沢内容量1箱(5巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84390129ZHG1K76-4A-
25,70024,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
68757958ZHG1K76-4A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
25,70024,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする