ラベルプリンター用 合成紙ラベル5/ダイカット/102x127mm/約860枚/3巻入り

ラベルプリンター用 合成紙ラベル5/ダイカット/102x127mm/約860枚/3巻入り - EPSON

PP素材で非常に高い耐久性が特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):ラベルサイズ:102x127mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-98内容量1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113209C75SF017
48,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする