EPSON
ラベルプリンター用 普通紙ラベル/ダイカット/一般強粘着/W76×L51mm/3巻入り 1巻約3800枚
インクジェット用に加工されていない上質紙ベースのラベル用紙です。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W76×L51mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-18
素材
普通紙
内容量
1箱(3巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84389876
DPK32-8
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください