曜日別特売

4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター ハクリユニット装着モデル /300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト

4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター ハクリユニット装着モデル /300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト - brother(ブラザー)

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)
ハクリユニット搭載モデル
対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット)
特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。
主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の定める特定無線設備に該当しない●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-95内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84118730TJ-4121TN-LP
302,300
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする