曜日別特売

ラベル用紙 P-003 B4 0面

ラベル用紙 P-003 B4 0面 - Canon

キヤノンレーザープリンタ用ラベル用紙 B4 0面

仕様●タイプ:ラベル用紙●サイズ(規格):B4●カラー:ホワイト●備考:B4サイズ 0面カット●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-69適合プリンタレーザープリンタ内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841075846055A008
8,730
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする