Canon
ラベル用紙 P-102 A4 10面 200枚入
キヤノンレーザープリンタ用ラベル用紙 A4 10面 200枚/冊
仕様
●サイズ(規格):A4●白色度:92%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
面付
10面
アズワン品番
68-4209-71
適合プリンタ
レーザープリンタ
内容量
1冊(200枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84112536
6055A011
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください