Canon
ラベル用紙 P-122 A4 12面 100枚入
キヤノンレーザープリンタ用ラベル用紙 A4 12面 100枚/冊
仕様
●サイズ(規格):A4●白色度:92%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
面付
12面
アズワン品番
68-4209-70
適合プリンタ
レーザープリンタ
内容量
1冊(100枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106200
6055A010
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください