Canon
ラベル用紙 P-202 A4 20面 100枚入
キヤノンレーザープリンタ用ラベル用紙 A4 20面
仕様
●タイプ:ラベル用紙●サイズ(規格):A4●カラー:ホワイト●備考:A4サイズ 20面カット●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-68
適合プリンタ
レーザープリンタ
内容量
1冊(100枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84108300
6055A007
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください