日東工器
トルクリアクションアーム スイングタイプ
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
製品に対して垂直締め付けが可能です。
仕様
●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182
アズワン品番
67-5573-97
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84087284
DRA-SW-650
¥
129,000
¥
128,000
¥
140,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください