【特徴】
ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。
最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。
ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く)
確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。
カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403消費電力(W)45コード長さ(m)1.8アズワン品番67-4832-25入力電源(V)AC100~240(47-63Hz)内容量1個