曜日別特売

電動ドライバー BLG-4000

電動ドライバー BLG-4000 - ハイオス

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。
耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。
モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)
高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。

仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク:H4●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391アズワン品番67-4832-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840878600552-02-0000810
32,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする