42P電動ドライバーセット

42P電動ドライバーセット - ウィキャン42P電動ドライバーセット - ウィキャン42P電動ドライバーセット - ウィキャン42P電動ドライバーセット - ウィキャン42P電動ドライバーセット - ウィキャン42P電動ドライバーセット - ウィキャン

充電式だから、どこでも使えて便利&ケーブルレスで使いやすい
豊富な先端形状に取替えでき、ほぼ全てのネジや六角ナットに対応
ねじ止め箇所を照らすLEDライト付きで作業時に暗いネジ穴でも見やすい
豊富なセットを1つのBOXに収納できるから持ち運び楽々、整理整頓の手間要らず

仕様●サイズ:高13.3×横14.2×奥行4.7cm●材質:収納ケース/硬質ポリエチレン、本体/ABS樹脂・スチール・天然ゴム・ポリエステル●トルク:3N・M●回転数:約250rpm●正回転・逆回転対応●製造:中国製造工場●充電時間目安:約2時間●使用可能時間目安:約40分(気温などによる)アズワン品番68-4067-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84082567WJ-8151
4,400
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする