充電式リボルバードライバーセット

充電式リボルバードライバーセット ウィキャン 充電式リボルバードライバーセット ウィキャン 充電式リボルバードライバーセット ウィキャン 充電式リボルバードライバーセット ウィキャン

使用頻度の高いビットをセットしておけば、面倒な交換不要
先端工具の付け替えはピストルのようにトリガーを押すだけのカンタン操作
豊富な先端工具で、ほとんどのねじ・六角ナットに対応
充電式なのでコードレスで使用可能、あらゆるところで作業が可能
ねじ止め箇所を照らす、LEDライト付き

仕様●サイズ:W19.5×D4×H14.5cm●材質:ABS樹脂、クロムバナジウム鋼●最大トルク:4.5N.m●無負荷速度:約230rpm●内蔵充電池:リチウムイオン電池(1500mAh)●最大使用時間:約40分●充電時間:約3~5時間●セット内容:本体、ACアダプター、ビットカートリッジ、フレキシブルシャフト、延長アタッチメント、六角レンチソケットアタッチメント、プラスドライバービット25mm×5、プラスドライバービット50mm×2、マイナスドライバービット25mm×7、マイナスドライバービット50mm×2、ポジドライバービット25mm×6、トルクスドライバービット25mm×9、六角レンチビット25mm×7、六角レンチソケット×8、ドリルビット×2 アズワン品番68-4067-16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84116849 WJ-8070
5,800
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする