エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ

エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ - 宮川工業

ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。

仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1369アズワン品番67-5612-85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84390576MArX-NEO-3R-H11
119,000
118,900
130,790(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする