エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ

エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ - 宮川工業

サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます
重ね加工最小板厚 9mm。
最小加工半径 R11
片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
2枚刃
R3面取り

仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368アズワン品番67-5612-89内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84479099Marx-Neo-mini-3R-S
157,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする