曜日別特売

30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定

30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定 - エスコ30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定 - エスコ

厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放散量を少なくした両面接着テープ
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。
金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。

仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mmアズワン品番68-1867-80内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308019EA944MG-28
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする