エスコ
15mmx1.5m 両面テープ・超強力 多用途
【JIS規格Z1541】1種1号適合
接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。
薄手タイプなので目立ちません。
屋内外用
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4530●幅(mm):15●長さ(m):1.5●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:多用途(金属・プラスチック・塩化ビニル・タイル・木材など)●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:白●粘着力:11.75N/10mm●入数:1巻
アズワン品番
68-1867-72
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305666
EA944MF-301
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください