曜日別特売

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面 - 常磐精工

パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
ポスター展示用。

仕様●パネルサイズ:B1●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:764●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:1275●板面外寸(mm)縦:728●板面外寸(mm)横:1030●板面外寸:B1●面板有効サイズ:W712mm×H1014mm●受注生産品(納期要確認)●材質/仕上:本体フレーム/アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚●注意:防水パックシート付ではありません。●注意:差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。●原産国:日本●コード番号:143-2425アズワン品番67-5566-43内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107645BVASKACB1R
39,200
39,100
43,010(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする