アズワン
フロアユニスタンド 屋内用・片面表示 白無地
開いて置くだけで簡単に表示。
大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。
折りたたみ式ですので持ち運び・収納に便利です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:使用時/300×407×H654mm、折りたたみ時/300×37×H680mm●材質:本体/ポリプロピレン(再生材50%)、表示ステッカー/ポリ塩化ビニール●質量:約1.0kg●屋内用・両面表示●コード番号:AL2413
アズワン品番
67-8162-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439174
868-49AY
¥
6,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください