曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 B1片面シルバー - 常磐精工

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。
ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。
ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
屋内用と屋外用から選べます。
ポスターの展示に。

仕様●パネルサイズ:W778mm×H1080mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:778●外形寸法(mm)奥行:530●外形寸法(mm)高さ:1560●規格:B1●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W728mm×H1030●面板有効サイズ(mm):W715mm×H1017●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:142-9177アズワン品番67-5633-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097416PGSKPB1KSG
49,000
48,900
53,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする