トレード
パンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター上 B2 PCSKU-B2R
画期的な4パカオープン式です。
機能的でシンプルなデザインの両面ポスタースタンドです。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W540×H1375×D710mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W725×H1028mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:354-5639
アズワン品番
67-8879-61
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84616554
6300020479
¥
68,429
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください