トレード
ブラックパンフレットケーススタンド看板 片面 ポスター下 B2 BPCSKD-B2K
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W540×H1375×D530mm●面板サイズ:B2縦(W515×H728)mm●有効表示サイズ:W1014×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●原産国:日本●コード番号:355-1976
アズワン品番
67-8879-50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84616527
6300020468
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください