アズワン
一斗缶用A式ダンボール箱 10枚入
物流上のキズ凹みを軽減
缶の持ち手がそのまま使用可能
3段階式のラベル用窓付(ミシン目)
無梱包での小口発送が難しくなってきている一斗缶において使い勝手の良い専用外装ダンボールです。
仕様
●材質:クラフト(Aフルート、5mm)●サイズ:縦248×横248×高352mm●フラット時サイズ:厚10×縦490×横630mm●形状:A式(みかん箱)
アズワン品番
67-8740-87
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058390
-
¥
11,200
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください