トクヤマ
折りたたみ式トレーワゴン W800×D440×H1080mm
組立不要でトレーをセットするだけで使用可能
深型トレー3個・仕切板 深長3個・深短3個付属
使わない時はトレーを外し、折りたためるのでコンパクトに収納
仕様
●外寸:W800×D440×H1080mm●折りたたみ時:W1180×D120×H1080mm●自重:16kg●材質:フレーム/ステンレスパイプ、ジョイント/樹脂●キャスター●▼ナイロンエラストマー製●▼双輪100Φキャスター●▼対角ストッパー付●▼金具スチール●付属品:深型トレー3個・仕切板(深長3個・深短3個)
アズワン品番
68-0587-77
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295830
HTW-3
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません