トクヤマ
両面棚ワゴン 3段 W600×D450×H816mm
中段棚板の位置を自由に調整が可能です。
上段と中段は棚板両面とも使用可能です。(フラット面・フチ有り面)
キャスターは双輪100Φなので静かでスムーズに移動可能です。
仕様
●材質:本体/ステンレス、樹脂、キャスター/双輪100Φナイロンエラストマー製(ストッパー2個付)、金具/スチール●自重:13.4kg●外寸:W600×D450×H816mm●段数:3段●耐荷重:15kg/段
アズワン品番
67-9298-43
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84115257
F6X-A
¥
68,640
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません