ラクラク三輪カート 6台入

ラクラク三輪カート 6台入 - アルミスラクラク三輪カート 6台入 - アルミスラクラク三輪カート 6台入 - アルミスラクラク三輪カート 6台入 - アルミスラクラク三輪カート 6台入 - アルミス

3輪タイヤなので少ない力で荷物の運搬ができます
階段でも、そのまま運ぶことができます。
固定バンド付き

仕様●使用時寸法:約奥行53.5×全幅38×全高98.5cm●収納時寸法:約奥行22.5×全幅38×全高63.5cm●重量:約27kg●最大積載質量:約40kgアズワン品番67-8772-12内容量1ケース(6台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295367BK-40B
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする