スギモト産業
引出付きステンレス器械卓子 天板三方当て板付 引出付 W460×D410×H880mm 完成品
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
溶接仕上げの完成品です。
引出し付です
仕様
●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W460×D410×H880mm●キャスター:75mm●2段・上段三方当て板付、下段フラット●引出し付(2個)●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番
67-7083-55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84283790
OA-18B
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください