プラットフォームドリー

プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)プラットフォームドリー - STANLEY(Stanley Black & Decker)

フラットカート耐荷重137kgです。

仕様●積載量:約137kg●製品重量:約5kg●製品寸法:W400×D600×H176mmアズワン品番68-1351-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84447048SXWT-PC531
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする