JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工

JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 - ミドリ安全JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 - ミドリ安全JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 - ミドリ安全

優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。
XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。
レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。
私物めがねの上から掛けられます。
サイド、ひさし付

仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84559644X-9169-465
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする