遮光めがね ユニバーサルセミカップ

遮光めがね ユニバーサルセミカップ - トーアボージン

最高のフィット感
遮光度1.4
紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35%
視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1%
赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%

仕様●サイズ:W143×H41×D169mmアズワン品番67-4592-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84052510TA-C350 TBP1.4
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする