曜日別特売

保護メガネ"X-pect 8330" 1パック 10個入

保護メガネ"X-pect 8330" 1パック 10個入 - ドレーゲル保護メガネ"X-pect 8330" 1パック 10個入 - ドレーゲル

X-pect 8330 モデルは、柔軟性のあるフラットなテンプルと、透明のラチェット機構による調節機能の両方を特徴としています。

仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):128●高さ(mm):43.5●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●角度調整:○●ノーズパッド:○●テンプルカラー:クリア●レンズ材質:PC●フレーム材質:PC●UV保護:有●曇り止め加工:有●キズ防止加工:有●レンズカラー:クリア●ソフト鼻パッド:無●長さ調整:無●角度調整:有●材質/仕上:レンズ:PC、フレーム:PC●原産国:台湾●コード番号:346-3398アズワン品番67-5639-15内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119344R58267
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする