曜日別特売

セーフビュー レンズ + フレームセット 10セット×5袋入

セーフビュー レンズ + フレームセット 10セット×5袋入 - ハリヤード

顔面保護を目的としたディスポーザブルタイプのアイウェアです。
プラスチックフレームは再利用が可能で、使い分けに便利な10色アソートタイプです。
プラスチックフィルムは汚染または壊れた場合、簡単に交換ができ衛生的です。
軽量で長時間使用できます。
液体防御マスクとの併用で、軽度な液体曝露からの顔面保護が可能です。

仕様●プラスティックレンズ+プラスティックフレーム セット●適合フレーム:50002●適合レンズ:50001アズワン品番67-5192-01内容量1箱(5袋×10セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403824850004
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする