曜日別特売

18mm ハンマードリル 正逆転/無段変速

18mm ハンマードリル 正逆転/無段変速 - マキタ

ビット別売
SDSプラスシャンク
二重絶縁
LEDライト付
無段変速
正逆転両用
トルクリミッタ
防振構造
集じん機に接続できます。
18mmクラス最速&低振動
穴あけスピード約25%アップ振動値約46%低減
穴あけ専用

仕様●メーカー:マキタ●型番:HR1841F●穴あけ能力:コンクリート/18mm鉄工/13mm木工/24mmコアビット/35mmダイヤモンドコアビット/65mm●電源:AC100V・470W●回転数:0~2,100rpm●打撃数:0~4,800回/分●サイズ:285×75×208(H)mm●重量:1.8kg●コード長:5m●付属品:ストッパポール、サイドグリップ、ケースアズワン品番68-1851-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375648EA810JB-1
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする