白元アース
ビースタイル プリーツタイプ ふつうサイズ
小顔に魅せる女性用マスク。上から広がるプリーツですっきりとした横顔に。
縦プリーツと引き上げタックでシャープなアゴ先に。
0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。
仕様
●材質:本体・フィルター部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリウレタン●ウイルスろ過効率(VFE):99%●微粒子ろ過効率(PFE):99%●花粉ろ過効率:99%
内容量
1ケース(32箱×20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84379568
58241-3
67-2983-53
¥
33,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84379577
58232-1
67-2983-54
¥
33,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください